Motion
CRBC7013C1
CRBC7013C1
N° D’ARTICLE MI08941853
N° MFRCRBC7013C1
Prix619.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBC7013C1
N° D’ARTICLE MI08941853
N° MFRCRBC7013C1
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
Prix619.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557017926
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16700 N
  • Série
    CRBC
  • CUP_NON
    4549557017926

Aperçu

Description du fabricant
CRBC7013C1 CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté