Motion
CRBF2012ATUUC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF2012ATUUC1

CRBF2012ATUUC1
N° D’ARTICLE MI08941880
N° MFRCRBF2012ATUUC1
Prix516.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF2012ATUUC1

CRBF2012ATUUC1
N° D’ARTICLE MI08941880
N° MFRCRBF2012ATUUC1
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
Prix516.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019241
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8370 N
  • Série
    CRBF
  • CUP_NON
    4549557019241

Aperçu

Description du fabricant
CRBF2012ATUUC1 TROU DE MONTAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté