Motion
CRBFV11528ATUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV11528ATUUT1

CRBFV11528ATUUT1
N° D’ARTICLE MI08941919
N° MFRCRBFV11528ATUUT1
Prix2,631.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV11528ATUUT1

CRBFV11528ATUUT1
N° D’ARTICLE MI08941919
N° MFRCRBFV11528ATUUT1
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
Prix2,631.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    15.02 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557064999
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    138000 N
  • Série
    CRBFV
  • CUP_NON
    4549557064999

Aperçu

Description du fabricant
CRBFV11528ATUUT1 TROU DE MONTAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté