Motion
CRBFV2512ATUUC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV2512ATUUC1

CRBFV2512ATUUC1
N° D’ARTICLE MI08941928
N° MFRCRBFV2512ATUUC1
Prix546.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV2512ATUUC1

CRBFV2512ATUUC1
N° D’ARTICLE MI08941928
N° MFRCRBFV2512ATUUC1
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
Prix546.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557065088
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8610 N
  • Capacité de charge statique radiale
    10600 N
  • Série
    CRBFV
  • CUP_NON
    4549557065088

Aperçu

Description du fabricant
CRBFV2512ATUUC1 TROU DE MONTAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon