Motion
CRBFV8022ATUUC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV8022ATUUC1

CRBFV8022ATUUC1
N° D’ARTICLE MI08941946
N° MFRCRBFV8022ATUUC1
Prix1,106.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV8022ATUUC1

CRBFV8022ATUUC1
N° D’ARTICLE MI08941946
N° MFRCRBFV8022ATUUC1
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
Prix1,106.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    5.8 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557065262
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    72000 N
  • Série
    CRBFV
  • CUP_NON
    4549557065262

Aperçu

Description du fabricant
CRBFV8022ATUUC1 TROU DE MONTAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté