Motion
CRBFV9025ATUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV9025ATUUT1

CRBFV9025ATUUT1
N° D’ARTICLE MI08941959
N° MFRCRBFV9025ATUUT1
Prix2,338.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBFV9025ATUUT1

CRBFV9025ATUUT1
N° D’ARTICLE MI08941959
N° MFRCRBFV9025ATUUT1
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
Prix2,338.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    10.65 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557065385
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    108000 N
  • Série
    CRBFV
  • CUP_NON
    4549557065385

Aperçu

Description du fabricant
CRBFV9025ATUUT1 TROU DE MONTAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon