Motion
CRBS16013VUUC1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS16013VUUC1

CRBS16013VUUC1
N° D’ARTICLE MI08942118
N° MFRCRBS16013VUUC1
Prix1,917.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS16013VUUC1

CRBS16013VUUC1
N° D’ARTICLE MI08942118
N° MFRCRBS16013VUUC1
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
Prix1,917.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    186 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021206
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    58200 N
  • Série
    CRBS
  • CUP_NON
    4549557021206

Aperçu

Description du fabricant
CRBS16013VUUC1 ÉTROIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté