Motion
CRBS20013VUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS20013VUUT1

CRBS20013VUUT1
N° D’ARTICLE MI08942141
N° MFRCRBS20013VUUT1
Prix2,451.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBS20013VUUT1

CRBS20013VUUT1
N° D’ARTICLE MI08942141
N° MFRCRBS20013VUUT1
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
Votre prix2,451.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    226 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021411
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    72200 N
  • Série
    CRBS
  • CUP_NON
    4549557021411

Aperçu

Description du fabricant
CRBS20013VUUT1 ÉTROIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon