Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre0.6250 po
- Rouleau Largeur0.4375 po
- Goujon Diamètre0.3750 po
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.10 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique6340 N
- Type de têteFente pour tournevis
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4549557021640
- Tr/min maximum (graisse)42000 tr/min
- Régime maximum (huile)70000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale6340 N
- Capacité de charge statique radiale8530 N
- Forme de rouleauPlat
- Capacité de charge statique8530 N
- Type de goujonGoujon standard avec bague excentrique
Aperçu
Description du fabricant
CRE101VUU PO - ECCENTRIQUE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature