Motion
CRE12UUR
Came suiveuse 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI08942187
N° MFRCRE12UUR
Price$44.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI08942187
N° MFRCRE12UUR
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
Price$44.87/each

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Roller Diameter  
    0.7500 in
  • Roller Width  
    0.5000 in
  • Stud Diameter  
    0.5000 in
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.20 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    4420 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021688
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4420 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5110 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    5110 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CRE12UUR PO - ECCENTRIQUE

Les clients ont également acheté