Motion
CRE14VBUU
Suiveur de came plate - 0.8750 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI08942195
N° MFRCRE14VBUU
Prix49.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 0.8750 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI08942195
N° MFRCRE14VBUU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    0.8750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    8710 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021770
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8710 N
  • Capacité de charge statique radiale
    12300 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    12300 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CRE14VBUU PO - ECCENTRIQUE

Les clients ont également acheté