Motion
CRE18VUUR
Came suiveuse 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI08942207
N° MFRCRE18VUUR
Prix53.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI08942207
N° MFRCRE18VUUR
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
Prix53.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    1.1250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    13100 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021909
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    22700 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    22700 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CRE18VUUR PO - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté