Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre13 mm
- Extérieur Diamètre18 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique9660 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT131815C3 présente un diamètre d’alésage de 13 mm, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux composants automobiles, aux machines industrielles compactes et aux ensembles rotatifs.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT131815C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique10400 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure