Motion
KT162212EGB2
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08942832
N° MFRKT162212EGB2
Prix17.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08942832
N° MFRKT162212EGB2
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
Prix17.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT162212EGB2 présente un diamètre d'alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur totale de 12 mm, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels, les assemblages automobiles et les applications de rotation de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT

Aperçu

Description du fabricant
KT162212EGB2 POUR BIELLE DE MOTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté