Motion
DISQUE DE CONDITION 93453 TR 3 PO X NH 7000046149

3M
93453 CONDITION DISC TR 3"XNH AFIN 7000046149

Roloc™ Disque à changement rapide – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur verte
N° D’ARTICLE MI08944024
N° MFR93453 CONDITION DISC TR 3"XNH AFIN 7000046149
Prix5.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93453 CONDITION DISC TR 3"XNH AFIN 7000046149

Roloc™ Disque à changement rapide – Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur verte
N° D’ARTICLE MI08944024
N° MFR93453 CONDITION DISC TR 3"XNH AFIN 7000046149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011934532
  • CUP_NON
    00048011934532

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CONDITION 93453 TR 3 PO X NH AFIN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Parcours, disque non tissé robuste ébavure et finit agressivement
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, produisant des finitions uniformes
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ pratique permet de changer rapidement et facilement le disque pour les processus de finition en plusieurs étapes