Motion
21247-1027

GARLOCK KLOZURE
21247-1027

Oil Seal - Solid, 10.630 in Shaft Dia., 12.362 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955745
N° MFR21247-1027
Prix1,307.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21247-1027

Oil Seal - Solid, 10.630 in Shaft Dia., 12.362 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955745
N° MFR21247-1027
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
Prix1,307.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.362 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.630 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744626532
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X1027 MILL-RIGHT ES CRS 10.630"ID