Motion
21247-4318

GARLOCK KLOZURE
21247-4318

Oil Seal - Solid, 25.500 in Shaft Dia., 27.500 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955754
N° MFR21247-4318
Prix4,056.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21247-4318

Oil Seal - Solid, 25.500 in Shaft Dia., 27.500 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955754
N° MFR21247-4318
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
Prix4,056.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    27.500 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    25.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X4318 MILL-RIGHT ES CRS 25.500"ID