Motion
21699-2908

GARLOCK KLOZURE
21699-2908

Oil Seal - Solid, 4.938 in Shaft Dia., 6.500 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955816
N° MFR21699-2908
Prix671.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21699-2908

Oil Seal - Solid, 4.938 in Shaft Dia., 6.500 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955816
N° MFR21699-2908
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
Prix671.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.500 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.938 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X2908 FLUORO CRS 4.938"ID 6.500"OD