Motion
22500-3357

GARLOCK KLOZURE
22500-3357

Oil Seal - Solid, 6.000 in Shaft Dia., 7.000 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955888
N° MFR22500-3357
Prix432.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
22500-3357

Oil Seal - Solid, 6.000 in Shaft Dia., 7.000 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955888
N° MFR22500-3357
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
Prix432.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.000 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53G1X3357 MILL-DROIT N CRS 6.000" DI