Motion
24060-8819

GARLOCK KLOZURE
24060-8819

Oil Seal - Solid, 6.375 in Shaft Dia., 7.750 in OD, 0.437 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955978
N° MFR24060-8819
Prix2,214.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24060-8819

Oil Seal - Solid, 6.375 in Shaft Dia., 7.750 in OD, 0.437 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08955978
N° MFR24060-8819
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
Prix2,214.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.750 po
  • Largeur totale
    0.437 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.375 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    GYLON® - PTFE
  • Pression maximale
    150 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint haute pression, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, non lubrifiées, fonctionnement à sec, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
61X8819 GYLON 316SS 6.375"ID 7.750"OD