Motion
24612-9780

GARLOCK KLOZURE
24612-9780

Oil Seal - Split, 6.500 in Shaft Dia., 7.500 in OD, 0.562 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956099
N° MFR24612-9780
Price$740.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24612-9780

Oil Seal - Split, 6.500 in Shaft Dia., 7.500 in OD, 0.562 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956099
N° MFR24612-9780
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
Price$740.93/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.500 po
  • Largeur totale
    0.562 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.500 po

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X9780 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs