Motion
24626-5566

GARLOCK KLOZURE
24626-5566

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 3.713 po, diamètre extérieur de 4.972 po, largeur totale de 0.492 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08956118
N° MFR24626-5566
Prix161.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24626-5566

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 3.713 po, diamètre extérieur de 4.972 po, largeur totale de 0.492 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08956118
N° MFR24626-5566
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
Prix161.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.972 po
  • Largeur totale
    0.492 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.713 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744205706
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® NOIR - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 26
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X5566 DROIT D'USINE (47205) 3.713" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • D.E. en caoutchouc renforcé
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • L'anneau d'unification breveté de Garlock élimine le contact métal à métal entre le stator et le rotor.