Motion
24627-1088

GARLOCK KLOZURE
24627-1088

Oil Seal - Split, 2.473 in Shaft Dia., 3.535 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956126
N° MFR24627-1088
Prix111.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24627-1088

Oil Seal - Split, 2.473 in Shaft Dia., 3.535 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956126
N° MFR24627-1088
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
Prix111.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.535 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.473 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744958435
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® NOIR - Nitrile hydrogéné
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X1088 MILL-RIGHT ES DIVISÉ 2.473" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR