Motion
24700-0101

GARLOCK KLOZURE
24700-0101

Oil Seal - Solid, 10.750 in Shaft Dia., 12.250 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956156
N° MFR24700-0101
Price$824.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-0101

Oil Seal - Solid, 10.750 in Shaft Dia., 12.250 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956156
N° MFR24700-0101
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
Price$824.34/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.250 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.750 po

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0101 MILL-DROIT N CRS 10.750" DI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs