Motion
24700-0135

GARLOCK KLOZURE
24700-0135

Oil Seal - Solid, 11.813 in Shaft Dia., 13.780 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956157
N° MFR24700-0135
Price$966.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-0135

Oil Seal - Solid, 11.813 in Shaft Dia., 13.780 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956157
N° MFR24700-0135
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
Price$966.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.780 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.813 po

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X0135 MILL-DROIT N CRS 11.813" DI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs