Motion
24702-1476

GARLOCK KLOZURE
24702-1476

Oil Seal - Solid, 18.307 in Shaft Dia., 20.472 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956185
N° MFR24702-1476
Prix5,462.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24702-1476

Oil Seal - Solid, 18.307 in Shaft Dia., 20.472 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956185
N° MFR24702-1476
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
Prix5,462.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20.472 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    18.307 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744943776
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X1476 MILL-DROIT V CRS 18.307"ID