Motion
24610-2724

GARLOCK KLOZURE
24610-2724

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 21.654 po, diamètre extérieur de 23.622 po, largeur totale de 0.866 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08956191
N° MFR24610-2724
Prix1,711.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-2724

Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre de 21.654 po, diamètre extérieur de 23.622 po, largeur totale de 0.866 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08956191
N° MFR24610-2724
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
Prix1,711.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    23.622 po
  • Largeur totale
    0.866 po
  • Diamètre de l’arbre
    21.654 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744584634
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 26
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X2724 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • D.E. en caoutchouc renforcé
  • Utilise moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • L'anneau d'unification breveté de Garlock élimine le contact métal à métal entre le stator et le rotor.