Motion
24743-3769

GARLOCK KLOZURE
24743-3769

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 570 mm, diamètre extérieur de 610 mm, largeur totale de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08956210
N° MFR24743-3769
Price$1,857.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24743-3769

Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 570 mm, diamètre extérieur de 610 mm, largeur totale de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08956210
N° MFR24743-3769
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
Price$1,857.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    610 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    570 mm

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X3769 NIT CRS 22.441"ID 24.016"OD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs