Motion
24751-3873

GARLOCK KLOZURE
24751-3873

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 11.040 po, diamètre extérieur de 12.197 po, largeur totale de 0.780 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08956221
N° MFR24751-3873
Prix2,252.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24751-3873

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 11.040 po, diamètre extérieur de 12.197 po, largeur totale de 0.780 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08956221
N° MFR24751-3873
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
Prix2,252.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.197 po
  • Largeur totale
    0.780 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.040 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Double lèvre, GYLON Excluder pour les lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    717744136642
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,500 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 2,500 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59G1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59G1X3873 MILL-RIGHT ES CRS 11.040"ID
  • Lèvre d’exclusion GYLON® pour les conditions externes non lubrifiées ou corrosives.