Motion
24782-0247

GARLOCK KLOZURE
24782-0247

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 14.961 po, diamètre extérieur de 16.535 po, largeur totale de 0.787 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08956226
N° MFR24782-0247
Price$2,165.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24782-0247

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 14.961 po, diamètre extérieur de 16.535 po, largeur totale de 0.787 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08956226
N° MFR24782-0247
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
Price$2,165.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.535 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.961 po

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
59X0247 MILL-RIGHT ES CRS 14.961"ID
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues