Motion
24715-3695

GARLOCK KLOZURE
24715-3695

Oil Seal - Solid, 11.024 in Shaft Dia., 12.598 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956277
N° MFR24715-3695
Prix1,590.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-3695

Oil Seal - Solid, 11.024 in Shaft Dia., 12.598 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956277
N° MFR24715-3695
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
Prix1,590.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.598 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.024 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744883492
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X3695 MILL-RIGHT ES CRS 11.024"ID