Motion
24715-5357

GARLOCK KLOZURE
24715-5357

Oil Seal - Solid, 8.661 in Shaft Dia., 9.843 in OD, 0.594 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956280
N° MFR24715-5357
Prix1,157.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24715-5357

Oil Seal - Solid, 8.661 in Shaft Dia., 9.843 in OD, 0.594 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08956280
N° MFR24715-5357
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
Prix1,157.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.843 po
  • Largeur totale
    0.594 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.661 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744805128
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X5357 MILL-RIGHT ES CRS 8.661"ID