Motion
25058-3367

GARLOCK KLOZURE
25058-3367

Oil Seal - Split, 6.000 in Shaft Dia., 7.500 in OD, 0.500 in Overall Width, Carbon Filled PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI08956346
N° MFR25058-3367
Prix2,842.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25058-3367

Oil Seal - Split, 6.000 in Shaft Dia., 7.500 in OD, 0.500 in Overall Width, Carbon Filled PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI08956346
N° MFR25058-3367
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
Prix2,842.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE chargé de carbone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1,000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -120 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 500 pi/min; 0.005 po à 1,000 pi/min
  • Série
    Modèle 25
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    CRS

Aperçu

Description du fabricant
FRACTIONNEMENT DE PTFE REMPLI DE CARBONE À 25X3367 10 %
  • Service à basse vitesse
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • La conception labyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MBTF)
  • Durée de vie prolongée des roulements
  • Rendement d’étanchéité constant
  • Composants non usés
  • Les conceptions de labyrinthe technique excluent la contamination tout en conservant la lubrification des roulements, selon les normes IP 55
  • Les composants non usés signifient que les propriétés d’étanchéité ne sont pas dégradées au fil du temps.