Motion
25135-3375

GARLOCK KLOZURE
25135-3375

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.125 po, diamètre extérieur de 7.125 po, largeur totale de 0.500 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08956352
N° MFR25135-3375
Prix222.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25135-3375

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 6.125 po, diamètre extérieur de 7.125 po, largeur totale de 0.500 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI08956352
N° MFR25135-3375
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
Prix222.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    7.125 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    6.125 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
23X3375 MILL-DROIT N 6.125" D.I. 7.125" D.E.
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.