Motion
25010-5981

GARLOCK KLOZURE
25010-5981

Klozure® Bande d’étanchéité à l’huile en stock - Modèle 23, MILL-RIGHT ES, 1.000 po. Section transversale radiale, 0.813 po. de largeur, 50 pi. de longueur
N° D’ARTICLE MI08956461
N° MFR25010-5981
Prix697.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25010-5981

Klozure® Bande d’étanchéité à l’huile en stock - Modèle 23, MILL-RIGHT ES, 1.000 po. Section transversale radiale, 0.813 po. de largeur, 50 pi. de longueur
N° D’ARTICLE MI08956461
N° MFR25010-5981
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
Prix697.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur totale
    0.813 po
  • Largeur
    0.813 po

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Plage de température continue
    -40 à 200 °F
  • Section transversale
    1.000 po
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    MILL-RIGHT ES
  • Numéro CUP du fabricant
    717744127640
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Pression max. (bar)
    Ambiant
  • Pression max. (PSI)
    Ambiant
  • Matériau du joint
    Nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Type de joint
    Lèvre unique, fendue
  • Synonyme
    Barrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
  • Type de construction
    Modèle 23
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, joints fendus à service général, industrie hydroélectrique, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, pompes, applications rotatives, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.
  • CUP_NON
    717744127640

Aperçu

Description du fabricant
23X5981 DROIT D’USINE ES DIVISÉ 1.000 PO C/S
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles