Motion
21095-2465

GARLOCK KLOZURE
21095-2465

Oil Seal - Solid, 3.750 in Shaft Dia., 4.875 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08957801
N° MFR21095-2465
Prix298.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21095-2465

Oil Seal - Solid, 3.750 in Shaft Dia., 4.875 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08957801
N° MFR21095-2465
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
Prix298.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.875 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.750 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744634551
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X2465 SIL CRS 3.750"ID 4.875"OD