Motion
21095-3046

GARLOCK KLOZURE
21095-3046

Oil Seal - Solid, 5.188 in Shaft Dia., 6.250 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08957806
N° MFR21095-3046
Prix498.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21095-3046

Oil Seal - Solid, 5.188 in Shaft Dia., 6.250 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08957806
N° MFR21095-3046
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
Prix498.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.250 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.188 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744963828
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X3046 SIL CRS 5.188"ID 6.250"OD