Motion
21096-3991

GARLOCK KLOZURE
21096-3991

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 9.875 po, diamètre extérieur de 11.500 po, largeur totale de 0.750 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08957820
N° MFR21096-3991
Prix897.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21096-3991

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 9.875 po, diamètre extérieur de 11.500 po, largeur totale de 0.750 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI08957820
N° MFR21096-3991

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix897.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.875 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.005 po à 3,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 53
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint universel, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
53X3991 MILLRIGHT ES CRS 9.875"ID
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon