Motion
21247-7480

GARLOCK KLOZURE
21247-7480

Oil Seal - Solid, 21.000 in Shaft Dia., 22.500 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08957877
N° MFR21247-7480
Price$3,197.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21247-7480

Oil Seal - Solid, 21.000 in Shaft Dia., 22.500 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08957877
N° MFR21247-7480
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
Price$3,197.74/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22.500 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    21.000 po

Details

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X7480 MILL-RIGHT ES CRS 21.000"ID

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs