Motion
21700-0650

GARLOCK KLOZURE
21700-0650

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 145A1, 25.980 dans la plage de l’arbre, 2.594 dans la largeur, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI08957972
N° MFR21700-0650
Prix1,761.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21700-0650

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 145A1, 25.980 dans la plage de l’arbre, 2.594 dans la largeur, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI08957972
N° MFR21700-0650
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
Prix1,761.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    25.980 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    25.980 po
  • Largeur
    2.594 po

Détails

  • Section transversale
    2.031 po
  • Type de conception
    145A1
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Code à lèvres
    NBR
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    717744086343
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Type de joint
    Joint d’exclusion
  • Application typique
    Industrie de l’aluminium, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’acier, utilisation en combinaison avec un joint d’étanchéité à l’huile comme joint secondaire pour les applications rotatives, Excluant l’eau et les particules, autres applications industrielles
  • CUP_NON
    717744086343

Aperçu

Description du fabricant
145A1 NBR 25.580"-25.980" DI
  • Service haute vitesse
  • Conçu pour une largeur assemblée de 2.000 +/- 0.500 po (50.8 +/- 12.7 mm)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good