Motion
21852-0614

GARLOCK KLOZURE
21852-0614

Oil Seal - Solid, 14.961 in Shaft Dia., 16.535 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08957998
N° MFR21852-0614
Prix4,597.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21852-0614

Oil Seal - Solid, 14.961 in Shaft Dia., 16.535 in OD, 0.787 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08957998
N° MFR21852-0614
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
Prix4,597.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16.535 po
  • Largeur totale
    0.787 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.961 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744811501
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X0614 MILL-DROIT V CRS 14.961"ID

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues