Motion
MEC04-12005

GARLOCK KLOZURE
MEC04-12005

dia. de l'arbre de 60 mm, dia. ext. de 80 mm, largeur totale de 8 mm, matériau de lèvre Multifil
N° D’ARTICLE MI08959567
N° MFRMEC04-12005
Prix175.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-12005

dia. de l'arbre de 60 mm, dia. ext. de 80 mm, largeur totale de 8 mm, matériau de lèvre Multifil
N° D’ARTICLE MI08959567
N° MFRMEC04-12005
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
Prix175.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Multifil
  • Numéro CUP du fabricant
    717744914264
  • Pression maximale
    145 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    147 pi/s;45 m/s
  • Température maximale
    399 °F
  • Température minimale
    -30 °C, -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    +/- 0.006 pouces à 2000 pi/min;+/- 0.15mm à 10.2 m/s
  • Tolérance de pression
    145 psi;10 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Style
    JOINT PS

Aperçu

Description du fabricant
PS-SEAL SPÉCIAL 2.362" D.I. 3.150" D.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon