Motion
21852-5077

GARLOCK KLOZURE
21852-5077

Oil Seal - Solid, 16.000 in Shaft Dia., 18.000 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964072
N° MFR21852-5077
Prix5,007.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21852-5077

Oil Seal - Solid, 16.000 in Shaft Dia., 18.000 in OD, 0.875 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964072
N° MFR21852-5077
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
Prix5,007.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    18.000 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    16.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X5077 MILL-DROIT V CRS 16.000"ID
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good