Motion
24060-6383

GARLOCK KLOZURE
24060-6383

Oil Seal - Solid, 8.500 in Shaft Dia., 9.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964151
N° MFR24060-6383
Prix3,396.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24060-6383

Oil Seal - Solid, 8.500 in Shaft Dia., 9.500 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964151
N° MFR24060-6383
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
Prix3,396.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.500 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    GYLON® - PTFE
  • Pression maximale
    150 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint haute pression, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, non lubrifiées, fonctionnement à sec, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
61X6383 GYLON 316SS 8.500"ID 9.500"OD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs