Motion
24128-6207

GARLOCK KLOZURE
24128-6207

Oil Seal - Solid, 8.438 in Shaft Dia., 10.000 in OD, 0.438 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964194
N° MFR24128-6207
Prix5,401.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24128-6207

Oil Seal - Solid, 8.438 in Shaft Dia., 10.000 in OD, 0.438 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964194
N° MFR24128-6207
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
Prix5,401.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.000 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.438 po

Détails

  • Type de lèvres
    Deux lèvres en tandem
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    GYLON® - PTFE conforme à la FDA
  • Pression maximale
    150 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint haute pression, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, non lubrifiées, fonctionnement à sec, industrie alimentaire et pharmaceutique, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
61X6207 FDA GYLON 316SS DI 8.438"

You May Also Like