Motion
24606-3929

GARLOCK KLOZURE
24606-3929

Oil Seal - Split, 4.134 in Shaft Dia., 5.118 in OD, 0.472 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964212
N° MFR24606-3929
Prix414.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24606-3929

Oil Seal - Split, 4.134 in Shaft Dia., 5.118 in OD, 0.472 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964212
N° MFR24606-3929
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
Prix414.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.118 po
  • Largeur totale
    0.472 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.134 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744627911
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X3929 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT