Motion
24608-2641

GARLOCK KLOZURE
24608-2641

Oil Seal - Split, 4.188 in Shaft Dia., 5.188 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964214
N° MFR24608-2641
Prix131.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24608-2641

Oil Seal - Split, 4.188 in Shaft Dia., 5.188 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964214
N° MFR24608-2641
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
Prix131.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.188 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.188 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744901219
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X2641 MILL-DROITE N FENTE 4.188" DI