Motion
24608-8799

GARLOCK KLOZURE
24608-8799

Oil Seal - Split, 5.512 in Shaft Dia., 6.693 in OD, 0.551 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964219
N° MFR24608-8799
Prix210.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24608-8799

Oil Seal - Split, 5.512 in Shaft Dia., 6.693 in OD, 0.551 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964219
N° MFR24608-8799
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
Prix210.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.693 po
  • Largeur totale
    0.551 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.512 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Numéro CUP du fabricant
    717744650599
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X8799 BROYEUR À DROITE N (48713) FRACTIONNEMENT