Motion
24610-4017

GARLOCK KLOZURE
24610-4017

Oil Seal - Split, 11.000 in Shaft Dia., 12.000 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964229
N° MFR24610-4017
Prix799.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-4017

Oil Seal - Split, 11.000 in Shaft Dia., 12.000 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964229
N° MFR24610-4017
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
Prix799.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X4017 MILL-DROITE N FENTE 11.000" DI