Motion
24610-4999

GARLOCK KLOZURE
24610-4999

Oil Seal - Split, 10.236 in Shaft Dia., 12.598 in OD, 0.984 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964235
N° MFR24610-4999
Prix868.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-4999

Oil Seal - Split, 10.236 in Shaft Dia., 12.598 in OD, 0.984 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI08964235
N° MFR24610-4999
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
Prix868.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.598 po
  • Largeur totale
    0.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.236 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744950644
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X4999 MILL-DROITE N FENTE 10.236" DI